Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartouche
Kit complet : pas de frais supplémentaires
Mise en oeuvre rapide : seulement 3 étapes : percez, vissez, fixez !
Chantier propre : la résine prédosée (système breveté) évite les déchets, les gaspillages et les salissures
Performance assurée : le système mécano-chimique garantit des performances égales à celles d'un scellement chimique dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC)
Date limite d'utilisation : 18 mois
Description produit: Cheville mécano-chimique pour fixation de charges moyennes à lourdes dans de multiples matériaux
Applications: Chauffe-eau
Chaudière
Support de climatisation
Parabole
Enseigne en applique
Luminaire en façade
Armoire électrique
Pied de poteaux
Portail
Sabot de charpente
Grille de défense
Rampe extérieure
Diamètre cheville: 16 mm
Installation Depth: 150 mm
Longueur cheville (mm): 135 mm
Température minimale d'usage: 5 °C
profondeur d'ancrage effectif
Multiple de vente